Motion
36-GC5052-01

Rexnord (RRX)
36-GC5052-01

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229221
N° MFR36-GC5052-01
Prix4,359.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
36-GC5052-01

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229221
N° MFR36-GC5052-01
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
Votre prix4,359.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36-GC5052-01 IDLRTN P/A STL ANG/ANG RG
  • 36-C5052 Retour du galet tendeur de formation

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Guide de formation
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Angle
    0 °
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Largeur totale
    47-1/2 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Poids
    148 lb
  • Classe A/B
    B
  • Application
    Chaîne industrielle
  • Diamètre du rouleau
    5.0 po
  • Matériau du rouleau
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues