Aperçu
Description du fabricant
72AHD501-36 3502 20 DÉROULEMENT DU DEGRÉ
- Le roulement à rouleaux conique à géométrie modifiée de 3/4 po offre plus de surface de contact que les roulements à billes, répartissant la charge sur une plus grande surface
- L’arbre breveté d’ingénierie est disponible sur tous les rouleaux de retour et sur tous les rouleaux de passage central de 42 po de largeur et plus larges
- La conception avancée à cinq étapes du joint assure un fonctionnement de longue durée sans relubrification
Spécifications
- CUP_NON820542001156
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité