42-GC5413-01

Rexnord (RRX)
42-GC5413-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229301
N° MFR42-GC5413-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
42-GC5413-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229301
N° MFR42-GC5413-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
42-GC5413-01 IDL 45 P/A STL UEQ R/G
  • 42-C5413 Troughing Training Idler-P T - Un R

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Pouls d’entraînement Classic C
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    45 °
  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    27.0000 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    40-9/16 po
  • Poids
    166.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues