36-GC6057-01

Rexnord (RRX)
36-GC6057-01

Pignon de formation à retour en spirale - Cote CEMA, 5-1/2 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229317
N° MFR36-GC6057-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
36-GC6057-01

Pignon de formation à retour en spirale - Cote CEMA, 5-1/2 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229317
N° MFR36-GC6057-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
36-GC6057-01 RTN P/A SPIRALE ANG/ANG RG

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour en spirale
  • Diamètre du rouleau
    5-1/2 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    39 po
  • Largeur totale
    47-1/2 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Poids
    135.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs