Motion
36-GC6202-01

Rexnord (RRX)
36-GC6202-01

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229330
N° MFR36-GC6202-01
Prix3,137.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
36-GC6202-01

Troughing Impact Idler - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229330
N° MFR36-GC6202-01
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
Prix3,137.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
36-GC6202-01 IDL 20TRGH IMP EQ R/S

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    13 (des deux côtés) po, 13 (centre) po
  • Largeur totale
    47 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    37-11/16 po
  • Poids
    76.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues