42-GC5040-01

Rexnord (RRX)
42-GC5040-01

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 42 po
N° D’ARTICLE MI00229389
N° MFR42-GC5040-01
Prix673.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
42-GC5040-01

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 42 po
N° D’ARTICLE MI00229389
N° MFR42-GC5040-01
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
Votre prix673.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
42-GC5040-01 RETOUR C 4.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau 42-C5040 5x45 graissant avec support de chute 4.50

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    45 po
  • Largeur totale
    53 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Poids
    51.24 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues