Motion
42-GC5200-01

Rexnord (RRX)
42-GC5200-01

10518798 / 42-GC5200-01 IDL 20TRGH ST EQ R/G
N° D’ARTICLE MI00229401
N° MFR42-GC5200-01
Prix2,036.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
42-GC5200-01

10518798 / 42-GC5200-01 IDL 20TRGH ST EQ R/G
N° D’ARTICLE MI00229401
N° MFR42-GC5200-01
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
Prix2,036.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
42-GC5200-01 IDL 20TRGH STL EQ R/G

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    15 (des deux côtés) po, 15 (centre) po
  • Largeur totale
    53 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    43-13/16 po
  • Poids
    72.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues