Motion
48-GC5031-01

Rexnord (RRX)
48-GC5031-01

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229518
N° MFR48-GC5031-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
48-GC5031-01

Pignon de formation plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229518
N° MFR48-GC5031-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5031-01 IDL P/A 4.75RIS STL R/G
  • 48-C5031 Fl Trg Idler-Pos Tp Chk 48-C5052 Remove Bkts

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation plate
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Largeur totale
    58-3/4 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Poids
    162.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues