Motion
48-GC5040-01

Rexnord (RRX)
48-GC5040-01

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 48 po
N° D’ARTICLE MI00229527
N° MFR48-GC5040-01
Prix629.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
48-GC5040-01

Tambour de renvoi - classement CEMA C, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 48 po
N° D’ARTICLE MI00229527
N° MFR48-GC5040-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix629.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5040-01 RETOUR C 4.5 CHUTE STL RG
  • Rouleau 48-C5040 5x51 graissant avec support de chute 4.5

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Largeur totale
    59 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Poids
    56.24 lb, 35
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues