Motion
48-GC5052-01

Rexnord (RRX)
48-GC5052-01

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229534
N° MFR48-GC5052-01
Prix5,446.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
48-GC5052-01

Tringle de formation de retour - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229534
N° MFR48-GC5052-01
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
Votre prix5,446.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5052-01 IDLRTN P/A STL ANG/ANG RG
  • 48-C5052 Retour du galet tendeur de formation

Spécifications

  • Matériel
    Acier
  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Largeur totale
    59-1/2 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Poids
    167.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues