Motion
60-GC5200-01

Rexnord (RRX)
60-GC5200-01

Troughing Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229730
N° MFR60-GC5200-01
Prix3,642.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
60-GC5200-01

Troughing Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229730
N° MFR60-GC5200-01
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
Prix3,642.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
60-GC5200-01 IDL 20TRGH FAB EQ REGR
  • 60-C5200 Troughing Idler

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    60 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    21 (des deux côtés) po, 21 (centre) po
  • Largeur totale
    71-1/2 po
  • Distance entre les trous de montage
    69 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    61-1/16 po
  • Poids
    104.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues