54-GC5312-01

Rexnord (RRX)
54-GC5312-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229873
N° MFR54-GC5312-01
Prix7,764.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
54-GC5312-01

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00229873
N° MFR54-GC5312-01
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
Prix7,764.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
54-GC5312-01 IDL 35 P/A STL EQ R/G

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    35 °
  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    19 (des deux côtés) po, 19 (centre) po
  • Largeur totale
    65 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    51-5/8 po
  • Poids
    196.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues