101-8254-5

Rexnord (RRX)
101-8254-5

Pièce de convoyeur à vis - thermoplastique, diamètre de 1.500 po, longueur de 2.44 po
N° D’ARTICLE MI00230077
N° MFR101-8254-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
101-8254-5

Pièce de convoyeur à vis - thermoplastique, diamètre de 1.500 po, longueur de 2.44 po
N° D’ARTICLE MI00230077
N° MFR101-8254-5
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
101-8254-5 ROUE FOLLE 23T 1-1/2 ALÉSAGE
  • Tambour moulé sans fente série 820 avec 23Teeth
  • 1-1/2in Alésage de tendeur rond dans le matériau LF

Spécifications

  • Type de pièce
    Roue tendeur
  • Diamètre à l’alésage
    1.500 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Longueur totale
    2.44 po
  • Largeur totale
    5.6 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1-1/2 po
  • Matériel
    LF
  • Série
    Thermoplastique
  • Poids
    0.40 lb
  • Longueur
    7.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues