Motion
601-3328-1

Rexnord (RRX)
601-3328-1

10514808 / 601-3328-1 SIDGD20 B42 C24-30 4 ET 5-36
N° D’ARTICLE MI00230090
N° MFR601-3328-1
Prix625.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
601-3328-1

10514808 / 601-3328-1 SIDGD20 B42 C24-30 4 ET 5-36
N° D’ARTICLE MI00230090
N° MFR601-3328-1
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
Prix625.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
601-3328-1 SIDGD20 B42 C24-30 4&5-36

Spécifications

  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    18 à 72 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur du rouleau
    5 po
  • Distance entre les trous de montage
    6 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210677268
  • Poids
    9.90 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs