Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
20-GC6043-01

Pignon de retour à disque - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 20 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00230244
N° MFR20-GC6043-01

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
20-GC6043-01 RTN C 4.5 GOUTTE DSCRUB RG

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur de la courroie
    20 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    23 po
  • Largeur totale
    31 po
  • Distance entre les trous de montage
    29 po
  • Poids
    28.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues