Motion
B4-20TE-48SB
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA B, angle 20°, diamètre de rouleau : 4 po, largeur de courroie : 48 po
N° D’ARTICLE MI00230299
N° MFRB4-20TE-48SB
Prix280.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de support à auge égale - classement CEMA B, angle 20°, diamètre de rouleau : 4 po, largeur de courroie : 48 po
N° D’ARTICLE MI00230299
N° MFRB4-20TE-48SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix280.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B4-20TE-48SB DÉPANNAGE DU DÉPANNAGE
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité sans entretien
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Angle
    20 °
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur totale
    59-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    17-5/8 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po
  • Hauteur du rouleau
    13-11/16 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    52-1/16 po
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Poids
    60.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif