Motion
B5-R-48SB-1
Galet porteur de retours - classement CEMA B, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 48 po
N° D’ARTICLE MI00230350
N° MFRB5-R-48SB-1
Prix222.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet porteur de retours - classement CEMA B, diamètre de rouleau : 5 po, largeur de courroie : 48 po
N° D’ARTICLE MI00230350
N° MFRB5-R-48SB-1
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
Prix222.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B5-R-48SB-1 RETOUR DE LIVRE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur totale
    59 po
  • Longueur du rouleau
    51.38 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    51-3/8 po
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Poids
    37.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif