Motion
B5-F-42SB
Pignon de transport plat – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI00230361
N° MFRB5-F-42SB
Prix205.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de transport plat – Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI00230361
N° MFRB5-F-42SB
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
Votre prix205.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B5-F-42SB SUPPORT PLAT INFÉRIEUR
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contes

Spécifications

  • Type de galet tendeur
    Support plat
  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Rouleau d’extrémité incliné
    0 °
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    6 po
  • Lubrification
    Scellé
  • Longueur totale
    53 po
  • Longueur du rouleau
    45-3/8 po
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Poids
    36.00 lb
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif