Motion
C4-20TE-18SB
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 20°, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00231813
N° MFRC4-20TE-18SB
Prix332.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 20°, 4 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00231813
N° MFRC4-20TE-18SB
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
Prix332.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C4-20TE-18SB DÉPANNAGE DU DÉPANNAGE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Angle
    20 °
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur totale
    29 po
  • Longueur du rouleau
    6-3/4 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    8 po
  • Hauteur du rouleau
    10-7/16 po
  • Distance entre les trous de montage
    27 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    21-1/16 po
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Poids
    34.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif