Motion
C6-35TE-42SB
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 35°, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00231919
N° MFRC6-35TE-42SB
Prix497.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie tendeur égal d’auge - classement CEMA C, angle 35°, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00231919
N° MFRC6-35TE-42SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix497.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
C6-35TE-42SB DÉPANNAGE DU DÉPANNAGE
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher égal
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    35 °
  • Largeur de la courroie
    42 po
  • Angle
    35 °
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Longueur totale
    53-1/2 po
  • Longueur du rouleau
    15-7/16 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9-1/2 po
  • Hauteur du rouleau
    18-7/16 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    41-3/16 po
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Poids
    95.00 lb, 95

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif