54-GC5312-02

Rexnord (RRX)
54-GC5312-02

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00232113
N° MFR54-GC5312-02
Prix7,728.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
54-GC5312-02

Troughing Training Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00232113
N° MFR54-GC5312-02
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
Votre prix7,728.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
54-GC5312-02 IDL 35 P/A STL EQ F/S
  • 54-C5312 Bras tendeur de formation sur les auges scellées en usine

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    35 °
  • Largeur de la courroie
    54 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    19 (des deux côtés) po, 19 (centre) po
  • Largeur totale
    65 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    51-5/8 po
  • Poids
    196.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues