48-GC5300-02

Rexnord (RRX)
48-GC5300-02

Troughing Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00232698
N° MFR48-GC5300-02
Prix1,685.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
48-GC5300-02

Troughing Idler - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI00232698
N° MFR48-GC5300-02
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
Prix1,685.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48-GC5300-02 IDL 35TRGH STL EQ F/S
  • 48-C5300 Auvent de bac scellé en usine

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Trough Steel Roll à galet tendeur
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    35 °
  • Largeur de la courroie
    48 po
  • Angle
    35 °
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    17 (des deux côtés) po, 17 (centre) po
  • Largeur totale
    59 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    45-5/16 po
  • Lubrification
    Scellé en usine
  • Poids
    90 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0 po
  • Matériau du rouleau
    Acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues