30-GB5200-20

Rexnord (RRX)
30-GB5200-20

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI00232710
N° MFR30-GB5200-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rexnord (RRX)
30-GB5200-20

Troughing Idler - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 30 po
N° D’ARTICLE MI00232710
N° MFR30-GB5200-20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
30-GB5200-20 IDL 20TRGH STL EQ R/G B+
  • 30-B5200 B+ Redresseur de trémie graissé

Spécifications

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Matériel
    Acier
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Rouleau d’extrémité incliné
    20 °
  • Largeur de la courroie
    30 po
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique
  • Longueur du rouleau
    11 (des deux côtés) po, 11 (centre) po
  • Largeur totale
    40-1/2 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    32-1/4 po
  • Poids
    43.00 lb
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues