Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur2.1590 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis464 pi-lb
- Poussée transmise maximale9377 lb
- Taille de la visM6 x 18
- Pression de contact du moyeu17212
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation11ft lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantT402103
- Poids0.600 lb
- CUP_NON662345063418
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Taille de l’alésage1.1875 po
- Taille du boulonM6 x 18