B402107

B-LOC
B402107

Bagues sans clé - 1.4375 po DI, 0.7870 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234558
N° MFRB402107
Prix70.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402107

Bagues sans clé - 1.4375 po DI, 0.7870 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234558
N° MFRB402107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402107 B400 1-7/16" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    2.5590 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7870 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    786 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    13127 lb
  • Taille de la vis
    M6 x 18
  • Pression de contact du moyeu
    20331
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    11 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402107
  • Poids
    0.800 lb
  • CUP_NON
    662345043755
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Taille de l’alésage
    1.4375 po
  • Taille du boulon
    M6 x 18

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif