Aperçu
- Fournit une connexion arbre à moyeu à haut rendement et sans jeu grâce à un ajustement à interférence mécanique
- Convient mieux aux applications qui nécessitent une installation encastrée de la bague sans mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage
- La conception double conique à dégagement automatique permet un réglage et un retrait simples
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Installation encastrée sans avoir besoin d’un contre-alésage
- Capacité de transmettre des couples plus élevés
- Véritable jeu sans contrecoup
- Moins de temps d’arrêt de l’équipement
- Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
- Ajustement axial et radial complet
- Installation, réglage et retrait simples
- Remarque : Ce produit n’est pas autocentré, mais les entraînements Fenner offrent des bagues pilotes qui fournissent un précentrage au besoin. Les bagues pilotes sont fournies en ensembles de trois bagues et trois vis plus longues (remplacer les vis verrouillées plaquées)
Spécifications
- Diamètre extérieur2.5590 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.7870 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis820 pi-lb
- Poussée transmise maximale13127 lb
- Taille de la visM6 x 18
- Pression de contact du moyeu20331
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation11 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402108
- Poids0.700 lb
- CUP_NON662345043762
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille de l’alésage1.5000 po
- Taille du boulonM6 x 18