B402110

B-LOC
B402110

Bagues sans clé - 1.6250 po DI, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234572
N° MFRB402110
Prix90.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402110

Bagues sans clé - 1.6250 po DI, 0.9450 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234572
N° MFRB402110
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
Votre prix90.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402110 B400 1-5/8" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    2.9530 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9450 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1381 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    20393 lb
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Pression de contact du moyeu
    23267
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    26 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402110
  • Poids
    1.300 lb
  • CUP_NON
    662345043779
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Taille de l’alésage
    1.6250 po
  • Taille du boulon
    M8 x 22

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif