Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9450 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1593 pi-lb
- Poussée transmise maximale20393 lb
- Taille de la visM8 x 22
- Pression de contact du moyeu21812
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation26 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402114
- Poids1.300 lb
- CUP_NON662345043809
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Taille de l’alésage1.8750 po
- Taille du boulonM8 x 22