Aperçu
Description du fabricant
B402204 B400 2-1/4" KEYLESS LOCKING
Spécifications
- Diamètre extérieur3.5430 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9450 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2231 pi-lb
- Poussée transmise maximale23792 lb
- Taille de la visM8 x 22
- Pression de contact du moyeu22620
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation26 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402204
- Poids1.500 lb
- CUP_NON662345043854
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Taille de l’alésage2.2500 po
- Taille du boulonM8 x 22
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité