T402209

B-LOC
T402209

Bagues sans clé B-LOC B400 2-9/16 po B-LOC
N° D’ARTICLE MI00234650
N° MFRT402209
Prix164.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
T402209

Bagues sans clé B-LOC B400 2-9/16 po B-LOC
N° D’ARTICLE MI00234650
N° MFRT402209
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
Prix164.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T402209 B400 2-9/16" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    3.7370 po
  • Nombre de vis verrouillées
    16
  • Taille de la vis
    M8 x 22
  • Pression de contact du moyeu
    24512 psi
  • Couple d’installation
    26 lb-pi
  • Poids
    1.5 lb
  • Diamètre à l’alésage
    3.737 po
  • Couple nominal (po-lb)
    2903 lb-pi
  • Types de produits
    Assemblages de verrouillage droits (internes)
  • Taille du boulon
    M8 x 22

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif