Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1020 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis4139 pi-lb
- Poussée transmise maximale37844 lb
- Taille de la visM10 x 25
- Pression de contact du moyeu24532
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation51 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402210
- Poids2.800 lb
- CUP_NON662345043885
- Diamètre à l’alésage2.6250 po
- Taille de l’alésage2.6250 po
- Taille du boulonM10 x 25