B402211

B-LOC
B402211

Bagues sans clé - 2.6875 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234660
N° MFRB402211
Prix161.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402211

Bagues sans clé - 2.6875 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234660
N° MFRB402211
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
Votre prix161.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402211 B400 2-11/16" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1020 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4238 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    37844 lb
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Pression de contact du moyeu
    24532
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402211
  • Poids
    2.800 lb
  • CUP_NON
    662345043892
  • Diamètre à l’alésage
    2.6875 po
  • Taille de l’alésage
    2.6875 po
  • Taille du boulon
    M10 x 25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif