B402215

B-LOC
B402215

Bagues sans clé - 2.9375 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234680
N° MFRB402215
Prix159.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402215

Bagues sans clé - 2.9375 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234680
N° MFRB402215

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix159.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402215 B400 2-15/16" KEYLESS LOCKING
  • Fournit une connexion arbre à moyeu à haut rendement et sans jeu grâce à un ajustement à interférence mécanique
  • Convient mieux aux applications qui nécessitent une installation encastrée de la bague sans mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage
  • La conception double conique à dégagement automatique permet un réglage et un retrait simples
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Installation encastrée sans avoir besoin d’un contre-alésage
  • Capacité de transmettre des couples plus élevés
  • Véritable jeu sans contrecoup
  • Moins de temps d’arrêt de l’équipement
  • Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
  • Ajustement axial et radial complet
  • Installation, réglage et retrait simples
  • Remarque : Ce produit n’est pas autocentré, mais les entraînements Fenner offrent des bagues pilotes qui fournissent un précentrage au besoin. Les bagues pilotes sont fournies en ensembles de trois bagues et trois vis plus longues (remplacer les vis verrouillées plaquées)

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    4.5280 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1020 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4632 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    37844 lb
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Pression de contact du moyeu
    23465
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402215
  • Poids
    2.800 lb
  • CUP_NON
    662345043908
  • Diamètre à l’alésage
    2.9375 po
  • Taille de l’alésage
    2.9375 po
  • Taille du boulon
    M10 x 25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif