Aperçu
- Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
- Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
- Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.
Spécifications
- Numéro de catalogue du fabricant7012-3.0000
- Poids3.1 kg
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- CUP_NON842058100789
- Types de produitsBagues sans clé