B402302

B-LOC
B402302

Bagues sans clé - 3.1250 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234694
N° MFRB402302
Prix140.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402302

Bagues sans clé - 3.1250 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234694
N° MFRB402302

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix140.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402302 B400 3-1/8" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    4.7240 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1020 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4928 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    37844 lb
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Pression de contact du moyeu
    22487
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402302
  • Poids
    3.000 lb
  • CUP_NON
    662345043922
  • Diamètre à l’alésage
    3.1250 po
  • Taille de l’alésage
    3.1250 po
  • Taille du boulon
    M10 x 25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif