Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur4.9210 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1020 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis6082 pi-lb
- Poussée transmise maximale43250 lb
- Taille de la visM10 x 25
- Pression de contact du moyeu24672
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation51 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402306
- Poids3.100 lb
- CUP_NON662345043939
- Diamètre à l’alésage3.3750 po
- Taille de l’alésage3.3750 po
- Taille du boulonM10 x 25