B401100

B-LOC
B401100

Bagues sans clé - DI 100 mm, LTB 33 mm
N° D’ARTICLE MI00234708
N° MFRB401100
Prix195.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B401100

Bagues sans clé - DI 100 mm, LTB 33 mm
N° D’ARTICLE MI00234708
N° MFRB401100
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
Votre prix195.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B401100 B400 100MM X 145MM SANS CLÉ

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    33 mm
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    12800 N-m
  • Poussée transmise maximale
    255998 N
  • Taille de la vis
    M12 x 30
  • Pression de contact du moyeu
    180
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    123 Nm
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B401100
  • Poids
    4.800 lb
  • CUP_NON
    662345043571
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille du boulon
    M12 x 30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif