Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur165 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage72 mm
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis25144 N-m
- Poussée transmise maximale419063 N
- Taille de la visM12x60
- Pression de contact du moyeu140
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation142 Nm
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB151120
- Poids10.200 lb
- CUP_NON662345042802
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Taille du boulonM12 x 60