Aperçu
- Fournit une connexion arbre à moyeu à haut rendement et sans jeu grâce à un ajustement à interférence mécanique
- Convient mieux aux applications qui nécessitent une installation encastrée de la bague sans mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage
- La conception double conique à dégagement automatique permet un réglage et un retrait simples
- Aucun mouvement axial pendant l’installation
- Installation encastrée sans avoir besoin d’un contre-alésage
- Capacité de transmettre des couples plus élevés
- Véritable jeu sans contrecoup
- Moins de temps d’arrêt de l’équipement
- Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
- Ajustement axial et radial complet
- Installation, réglage et retrait simples
- Remarque : Ce produit n’est pas autocentré, mais les entraînements Fenner offrent des bagues pilotes qui fournissent un précentrage au besoin. Les bagues pilotes sont fournies en ensembles de trois bagues et trois vis plus longues (remplacer les vis verrouillées plaquées)
Spécifications
- Diamètre extérieur5.1180 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1020 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis6195 pi-lb
- Poussée transmise maximale43250 lb
- Taille de la visM10 x 25
- Pression de contact du moyeu23723
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation51 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402307
- Poids3.400 lb
- CUP_NON662345043946
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Taille de l’alésage3.4375 po
- Taille du boulonM10 x 25