B402308

B-LOC
B402308

Bagues sans clé - 3.5000 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234719
N° MFRB402308
Prix208.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402308

Bagues sans clé - 3.5000 po DI, 1.1020 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234719
N° MFRB402308
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
Votre prix208.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402308 B400 3-1/2" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    5.1180 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.1020 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    6307 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    43250 lb
  • Taille de la vis
    M10 x 25
  • Pression de contact du moyeu
    23723
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    51 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402308
  • Poids
    3.400 lb
  • CUP_NON
    662345043953
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Taille de l’alésage
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    M10 x 25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif