Aperçu
Description du fabricant
T402315 B400 3-15/16" KEYLESS LOCKING
Spécifications
- Diamètre extérieur5.7090 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis9471 pi-lb
- Poussée transmise maximale57726 lb
- Taille de la visM12 x 30
- Pression de contact du moyeu26204
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation91 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantT402315
- Poids4.700 lb
- CUP_NON662345063470
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Taille de l’alésage3.9375 po
- Taille du boulonM12 x 30
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité