Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur5.8430 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2990 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis9621 pi-lb
- Poussée transmise maximale57726 lb
- Taille de la visM12x30
- Pression de contact du moyeu25602
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation91 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402400
- Poids5.000 lb
- CUP_NON662345043960
- Diamètre à l’alésage4.0000 po
- Taille de l’alésage4.0000 po
- Taille du boulonM12 x 30