Aperçu
Description du fabricant
RFN7012IN ENSEMBLE DE VERROUILLAGE 4 PO
- Les ensembles de verrouillage RINGFEDER® d’origine sont dotés d’anneaux de butée coniques doubles avec des cônes à dégagement automatique.
- Ils font le pont entre des dégagements d’ajustement relativement importants, sont faciles à installer, à ajuster ou à retirer, mais ne sont pas autocentrés.
- Une section de moyeu de précentrage est généralement requise.
Spécifications
- Numéro de catalogue du fabricant7012-4.0000
- Poids4.4 kg
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- CUP_NON842058100864
- Types de produitsBagues sans clé
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité