Aperçu
Description du fabricant
B402408 B400 4-1/2" KEYLESS LOCKING
Spécifications
- Diamètre extérieur6.4960 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2990 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis12370 pi-lb
- Poussée transmise maximale65972 lb
- Taille de la visM12 x 30
- Pression de contact du moyeu26317
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation91 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402408
- Poids6.000 lb
- CUP_NON662345043984
- Diamètre à l’alésage4.5000 po
- Taille de l’alésage4.5000 po
- Taille du boulonM12 x 30
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité