B402415

B-LOC
B402415

Bagues sans clé - 4.9375 po DI, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234767
N° MFRB402415
Prix600.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402415

Bagues sans clé - 4.9375 po DI, 1.4960 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234767
N° MFRB402415
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
Votre prix600.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402415 B400 4-15/16" KEYLESS LOCKING

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    7.0870 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4960 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    16966 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    82466 lb
  • Taille de la vis
    M12 x 35
  • Pression de contact du moyeu
    23060
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    91 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402415
  • Poids
    8.000 lb
  • CUP_NON
    662345043991
  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Taille de l’alésage
    4.9375 po
  • Taille du boulon
    M12 x 35

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif