Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur7.4920 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5940 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis20788 pi-lb
- Poussée transmise maximale90712 lb
- Taille de la visM12 x 35
- Pression de contact du moyeu23993
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation91 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantT402508
- Poids8.000 lb
- CUP_NON662345063487
- Diamètre à l’alésage5.5000 po
- Taille de l’alésage5.5000 po
- Taille du boulonM12 x 35