Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur8.2680 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4960 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis26801 pi-lb
- Poussée transmise maximale107205 lb
- Taille de la visM12 x 35
- Pression de contact du moyeu25695
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation91 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402600
- Poids10.000 lb
- CUP_NON662345044011
- Diamètre à l’alésage6.0000 po
- Taille de l’alésage6.0000 po
- Taille du boulonM12 x 35