Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur8.8580 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7320 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis32072 pi-lb
- Poussée transmise maximale118419 lb
- Taille de la visM14 x 40
- Pression de contact du moyeu23702
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation138 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402608
- Poids13.000 lb
- CUP_NON662345044028
- Diamètre à l’alésage6.5000 po
- Taille de l’alésage6.5000 po
- Taille du boulonM14 x 40