Aperçu
Spécifications
- Diamètre extérieur9.2520 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7320 po
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis37343 pi-lb
- Poussée transmise maximale129185 lb
- Taille de la visM14 x 40
- Pression de contact du moyeu24757
- Page de produit du fabricant
- Couple d’installation138 pi-lb
- Axial MotionAucun
- Numéro de catalogue du fabricantB402615
- Poids14.000 lb
- CUP_NON662345044035
- Diamètre à l’alésage6.9375 po
- Taille de l’alésage6.9375 po
- Taille du boulonM14 x 40