B402700

B-LOC
B402700

Bagues sans clé - 7.0000 po DI, 1.7320 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234807
N° MFRB402700
Prix976.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC
B402700

Bagues sans clé - 7.0000 po DI, 1.7320 po LTB
N° D’ARTICLE MI00234807
N° MFRB402700
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
Votre prix976.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B402700 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B400 7 PO

Spécifications

  • Diamètre extérieur
    9.2520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7320 po
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    37679 pi-lb
  • Poussée transmise maximale
    129185 lb
  • Taille de la vis
    M14 x 40
  • Pression de contact du moyeu
    24757
  • Page de produit du fabricant
  • Couple d’installation
    138 pi-lb
  • Axial Motion
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B402700
  • Poids
    14.000 lb
  • CUP_NON
    662345044042
  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Taille de l’alésage
    7.0000 po
  • Taille du boulon
    M14 x 40

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif